Platine monobloc HR alu audio analogique (1+N) 2 rangées 4 boutons champagne

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel 4
  • Type de pose encastré
  • Type câblage système 1+n

Platine HAUT-RISQUE audio analogique (1+N) 2 rangées 4 boutons Aluminium 5 mm d'épaisseur champagne Pré-percée lect. VIGIK + cache Vis anti-vandales Prévoir groupe audio UAV4187/002

 
 

Détails du produit

• Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
• Prévoir un groupe audio UAV4187/002

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Platine de rue

matériau de la façade

aluminium

protection contre le vandalisme

Oui

avec clavier codé

Non

hauteur de la façade

270 mm

largeur d'encastrement

162 mm

nombre de boutons d'appel

4

type de fonctionnement

bouton-poussoir

hauteur d'encastrement

255 mm

construction modulaire

Non

largeur de la façade

180 mm

profondeur d'encastrement

57 mm

Couleur

gris

Type de pose

encastré

Type câblage

système 1+n

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.