Platine monobloc alu audio ou vidéo BUS G2P 1 rangée 2 boutons

Main media

Platine HAUT-RISQUE audio ou vidéo BUS 2 fils non polarisé G2P 1 rangée 2 boutons Aluminium 5 mm d'épaisseur Pré-percée lect. VIGIK + cache Vis anti-vandales Prévoir groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P

 
 

Détails du produit

• Platine de rue monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4WH, GART4TH/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P

G2p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G2p

Multiple de vente

1

Platine de rue

hauteur de la façade

339 mm

largeur de la façade

135 mm

largeur d'encastrement

115 mm

hauteur d'encastrement

319 mm

profondeur d'encastrement

57 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.