Platine vidéo encastrée, inox, défilement, NFC, boucle magnétique, percée VIGIK+

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • nombre de boutons d'appel 16
  • Type de pose encastré

Platine audio/vidéo encastrée monobloc inox, écran 3,5', à défilement des noms avec lecteur NFC avec boucle magnétique & perçage pour VIGIK+

 
 

Détails du produit

La platine sans encombrement facile à installer et à utiliser
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176910

Multiple de vente

1

Platine de rue

matériau de la façade

acier inoxydable

réglage automatique de la luminosité

Non

avec clavier codé

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

angle d'ouverture de la camera

170 °

gestion via application

Oui

fonction d'appel groupé

Non

avec caméra

Oui

compatible IFTTT

Non

Wi-Fi

Non

tension d'alimentation DC

24...24 V

Classe de protection (IP)

IP54

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

largeur de la façade

150 mm

hauteur de la façade

425 mm

Type de tension d'alimentation

DC

circuit intégré d'ouverture de porte

Oui

IK

IK07

avec écran couleur

Oui

Type câblage

système bus

nombre de boutons d'appel

16

protection contre le vandalisme

Oui

avec panneau d'information

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

largeur d'encastrement

110 mm

avec secret de conversation

Oui

avec affichage

Oui

type de fonctionnement

affichage d'appel/défilement des noms

avec couvercle

Non

hauteur d'encastrement

400 mm

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

44 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Largeur

150 mm

Hauteur

425 mm

Type de pose

encastré

Profondeur

2 mm

avec boucle magnétique auditive

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.