Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • Type de pose montage en saillie (mur)

Poste intérieur audio avec combiné Sprint L2 avec appel porte palière - fixation en saillie dimensions 194x78x54,5mm, câblage BUS 2 fils - blanc

 
 

Détails du produit

Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 porte palière
Avec :
- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton-poussoir avec une fonction additionnelle- 3 niveaux de volume- Appel porte palière- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
Dimensions :
- Hauteur : 194mm- Largeur : 78mm- Profondeur : 54,5mm
Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Système d'interphone (tertiaire)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Type câblage

système bus

Type de pose

montage en saillie (mur)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.