Poste intérieur audio Classe 100 mains libres - fixation en saillie dimensions 155x102x19mm, câblage BUS 2 fils - possibilité d'installation sur table avec support - blanc
Poste intérieur audio mains-libres Classe 100 - Blanc
Avec :
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute)- LED de signalisation pour désactivation de l'appel
Dimensions :
- Hauteur : 155mm- Largeur : 102mm- Profondeur : 18,5mm
Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.
Classe 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
fonction d'appel général
fonction d'appel groupé
fonction d'appel simple
type de communication
compatible IFTTT
type de système
Classe de protection (IP)
température de fonctionnement
Type câblage
Nbre de canaux
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose