Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Temporisateur de gâche réglable De 1 à 40 secondes Recyclable ou non recyclable Bornier automatique à ressort Sortie 12-24Vcc pour buzzer-témoin lumineux Alimentation 12-24 Vca/Vcc 12 Vcc repos 6 mA-Travail 35 mA
Temporisateur pour gâche ou ventouse électromagnétique, réglage de l'ouverture pendant 0 à 60 secondes.
• Alimentation 12 à 24 Volt (détection automatique)
• Alternatif ou Continu
• Recyclable ou non recyclable
• Sortie 12V/24V Cc pour buzzer ou témoin lumineux
• Commande par contact NO ou NF
• LED d'état de fonctionnement
• Réglage de la temporisation par potentiomètre (0-60 s)
• Raccordement par connecteur automatique (section de 0,2 à 1,5 mm2)
Fermeo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Type de tension commande
avec affichage LED
Finition du raccordement électrique
type de contact de commutation
Profondeur
Largeur
Hauteur