Adaptateur 2 platines de rue JO, connexion des 2 platines vidéo sur seul JO1MDW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • Type câblage système multifilaire
  • fonction étendre

Adaptateur pour 2 platines de rue série JO, connexion des 2 platines de rue vidéo sur seul moniteur maître JO1MDW pour gérer 2 entrées distinctes

 
 

Détails du produit

Installez une seconde platine encastrée ou saillie à votre portier vidéo JO ou Jo Wi-Fi
Le tout nouveau kit vidéo Aiphone. La série JO est équipée d’un moniteur extra-plat 21 mm avec un écran large 7’’ de bonne définition et des touches sensitives. Les platines de rue sont résistantes au vandalisme : indice de choc IK08 et indice de protection IP54.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour portier audio/vidéo

type d'interface

autre

largeur en nombre de modules

7

Matériau

plastique

Type câblage

système multifilaire

Profondeur

61 mm

Hauteur

108.5 mm

fonction

étendre

Largeur

122.5 mm

Type de pose

rail DIN

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.