Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le kit interphone vidéo 2 fils pour les établissements recevant du public
Kit vidéo 2 fils idéal pour équiper les établissements recevant du public comme les crèches, les écoles...
Compatible à la loi accessibilité grâce à sa plaque de rue avec boucle magnétique et ses leds de signalisation.
Écran couleur 7" mains libres avec mémoire vidéo.
Contrôle d'accès intégré par badge.
8 commande domotique Yokis radio intégrée.
Transfert d'appel sur smartphone CallMe ref.1723/58 en option.
Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 caméras de vidéosurveillance.
Installation facile : câblage 2 fils intégral non polarisé.
La gamme de vidéophones Note propose une offre complète de portiers de qualité professionnelle. Câblage simplifié en 2 fils non polsarisés : idéal por la rénovation. Nombreuses fonctionnalités natives ou en options selon les modèles : domotique,transfert d'appel sur Smartphone, contrôle d'accès par badge, mémoire d'images audio/vidéo, vidéosurveillance, conformité loi accessibilité, ajout de plaque de rue et moniteurs.
Note
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible Energeasy connect
avec fonction jour/nuit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
mains libres
couleur du poste intérieur
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire