Kit audio 2 BP, 2 combinés et 1 alim. (DA2DS+2xDA1MD+PT1211DR), 2 fils intégral

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 2
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 2

Kit audio platine aluminium saillie 2 boutons d'appel, 2 combinés et 1 transformateur (DA2DS + 2 x DA1MD + PT1211DR), 2 fils intégral

 
 

Détails du produit

Kit audio avec une platine saillie 2 boutons deux combinés pour sécuriser votre logement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Non

avec fonction jour/nuit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

nombre max. de platines de rue

0

nombre max. de postes intérieurs

2

matériau de la platine de rue

aluminium

mode de pose de la platine de rue

saillie

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

0 °

compatible IFTTT

Non

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

taille de l'écran

0 mm

Diagonale écran

0 "

avec vidéo

Non

communication interne

Non

Type câblage

2-fils intégral

couleur de la platine de rue

aluminium

nombre de boutons d'appel

2

avec secret de conversation

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Non

mains libres

Non

couleur du poste intérieur

blanc

Nbre de combinés et ou moniteurs

2

avec fonction mémoire

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre de platines de rue

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.