Kit audio 2 BP, 2 postes m. libres et 2 alim. (DA2DS+2xDB1MD+2xPT1211DR), 2 fils

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 2
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 2

Kit audio platine aluminium saillie 2 boutons d'appel, 2 postes audio mains-libres et 2 transformateurs (DA2DS + 2 x DB1MD + 2 x PT1211DR), 2 fils intégral

 
 

Détails du produit

Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral. Platine extra-plate : 22 mm - Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation - communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150m en 8/10.
Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral
- Platine extra-plate : 22 mm- Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150 m en 8/10.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176920

Multiple de vente

1

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Non

avec fonction jour/nuit

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre max. de postes intérieurs

10

peut être connecté à un smartphone

Non

nombre max. de platines de rue

1

matériau de la platine de rue

aluminium

mode de pose de la platine de rue

saillie

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

compatible IFTTT

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

0 °

taille de l'écran

0 mm

Diagonale écran

0 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

communication interne

Oui

Type câblage

2-fils intégral

couleur de la platine de rue

aluminium

avec vidéo

Non

nombre de boutons d'appel

2

avec secret de conversation

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec fonction mémoire

Non

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

2

mains libres

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.