Kit audio 4 BP, 3 combinés et 1 alim. (DA4DS+3xDA1MD+PT1211DR), 2 fils intégral

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel 4
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 3
  • Type câblage 2-fils intégral

Kit audio platine alu saillie 4 boutons d'appel, 3 combinés et 1 transformateur (DA4DS + 3 x DA1MD + PT1211DR)

 
 

Détails du produit

Kit audio avec une platine saillie 3 boutons trois combinés pour sécuriser votre logement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Kit d'interphone

nombre max. de platines de rue

1

nombre max. de postes intérieurs

3

communication interne

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

nombre de boutons d'appel

4

matériau de la platine de rue

aluminium

mode de pose de la platine de rue

saillie

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

3

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

taille de l'écran

0 mm

couleur de la platine de rue

aluminium

avec vidéo

Non

Diagonale écran

0 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

0 °

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

mains libres

Non

couleur du poste intérieur

blanc

avec secret de conversation

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec fonction mémoire

Non

Compatible IFTTT

Non

convient les personnes en situation de handicap

Non

avec fonction jour/nuit

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Type câblage

2-fils intégral

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.