Kit audio 4 BP, 4 combinés et 1 alim. (DA4DS+4xDA1MD+PT1211DR), 2 fils intégral

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 4
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 4

Kit audio platine alu saillie 4 boutons d'appel, 4 combinés et 1 transformateur (DA4DS + 4 x DA1MD + PT1211DR)

 
 

Détails du produit

Kit audio avec une platine saillie 4 boutons quatre combinés pour sécuriser votre logement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

matériau de la platine de rue

aluminium

mode de pose de la platine de rue

saillie

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

nombre max. de platines de rue

1

nombre max. de postes intérieurs

4

Compatible IFTTT

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

0 °

Diagonale écran

0 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

taille de l'écran

0 mm

communication interne

Non

Type câblage

2-fils intégral

couleur de la platine de rue

aluminium

avec vidéo

Non

nombre de boutons d'appel

4

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

4

mains libres

Non

couleur du poste intérieur

blanc

avec fonction mémoire

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

avec fonction jour/nuit

Non

avec secret de conversation

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.