Kit vidéo SOUL 1 appel avec moniteur ART7H (BM + mémoire + contrôle d'accès)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1

Kit vidéo couleur SOUL 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière 1 Moniteur couleur ML 7' ART7H (BM+mémoire) Contrôle d'accès (5 badges 2tags) 1 Alimentation Ext. 4 moniteurs et 4 platines

 
 

Détails du produit

• Kit vidéo couleur 1 appel complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores (conforme Loi Accessibilité)
• Livrée avec visière anti-pluie
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur vidéo ART7 7'' mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (maximum de 12 moniteurs ART7 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)

Soul

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Soul

Multiple de vente

1

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de platines de rue

4

nombre max. de postes intérieurs

4

matériau de la platine de rue

autre

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

mode de pose de la platine de rue

saillie

angle d'ouverture de la camera

120 °

propriété du système d'image

couleur

couleur de la platine de rue

anthracite

avec vidéo

Oui

communication interne

Oui

Type câblage

2-fils intégral

Diagonale écran

7 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

nombre de boutons d'appel

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

avec secret de conversation

Oui

mains libres

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.