Kit vidéo SOUL 1 appel avec moniteur WiFi ART7W (mémoire + contrôle accès)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1

Kit vidéo couleur SOUL 1 appel BUS 2 fils G2P WiFi comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC + visière 1 Moniteur couleur ML 7' WiFi ART7W Contrôle d'accès (5 badges, 2tags) 1 alimentation Ext. 4 moniteurs et 4 platines

 
 

Détails du produit

• Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
• 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur WIFI ART 7'' mains-libres couleur tactile
• Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
• Pilotage d'une caméra analogique (par platine)
• Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (avec alimentation supplémentaire au moniteur GFA/ART7W)

Soul

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Soul

Multiple de vente

1

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Non

avec fonction jour/nuit

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

nombre max. de postes intérieurs

4

matériau de la platine de rue

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Oui

nombre max. de platines de rue

4

mode de pose de la platine de rue

saillie

Diagonale écran

7 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

protocole d'image

PAL

communication interne

Oui

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

avec secret de conversation

Oui

mains libres

Oui

couleur de la platine de rue

anthracite

avec vidéo

Oui

angle d'ouverture de la camera

120 °

propriété du système d'image

couleur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.