Kit vidéo SOUL ACCESS 1 appel + clavier avec moniteur ART7H (BM + mémoire)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1

Kit vidéo couleur SOUL ACCESS 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière et clavier 1 Moniteur couleur ML 7' ART7H (BM + mémoire) 1 Alimentation Extensible à 4 moniteurs et 4 platines

 
 

Détails du produit

• Kit vidéo couleur 1 appel
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC IK07, IP54 anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
• Livrée avec visière anti-pluie
• Caméra grand angle 150°
• 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
• Clavier à codes intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (40 codes).
• Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires.
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur vidéo ART7H 7'' mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo

Soul access

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Soul access

Multiple de vente

1

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Non

avec fonction jour/nuit

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

nombre max. de platines de rue

4

nombre max. de postes intérieurs

4

matériau de la platine de rue

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

mode de pose de la platine de rue

saillie

Diagonale écran

7 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

communication interne

Oui

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

1

avec secret de conversation

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

mains libres

Oui

couleur de la platine de rue

anthracite

avec vidéo

Oui

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Oui

angle d'ouverture de la camera

150 °

propriété du système d'image

couleur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.