Kit vidéo couleur SOUL LITE 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière 1 Moniteur couleur ML 7' ART7LITE 1 Alimentation LITE Extensible à 4 moniteurs et 2 platines
• Kit vidéo couleur 1 appel complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
• Livrée avec visière anti-pluie
• Caméra grand angle 120°
• 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur vidéo ART7 7'' LITE mains-libres couleur
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
• Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (maximum de 4 moniteurs ART7 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)
Soul
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire