Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo couleur SOUL LITE 1 appel BUS 2 fils G2P WiFi comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière 1 Moniteur couleur ML 4.3' WiFi ART4W/LITE 1 Alimentation LITE Extensible à 4 moniteurs et 2 platines
• Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
• 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur WIFI ART 4.3'' mains-libres couleur tactile
• Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
• Pilotage d'une caméra analogique (par platine)
• Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Soul
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
mode de pose de la platine de rue
angle d'ouverture de la camera
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
communication interne
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
mains libres
couleur de la platine de rue
avec vidéo