Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo ERP 4.3' NEXA Alu 1 appel comprenant : 1 Platine à encastrer 1 BP avec boucle magnétique 1 Moniteur couleur ML 4.3' ART4H (BM) 1 Alimentation G FA G2P Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
• Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4H 4,3'' mains-libres couleur
• Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
Pmr/erp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire