Moniteur secondaire écran 7', touches sensitives, en ABS blanc, pour gamme JO

Main media

Caractéristiques principales

  • avec vidéo Oui
  • Type câblage système multifilaire
  • Type de pose saillie

Moniteur secondaire écran 7 pouces avec touches sensitives, en ABS blanc, à installer avec moniteur maître JO1MDW

 
 

Détails du produit

Moniteur écran 7'' - touches tactiles - Extra-plat 2 cm d'épaisseur - Communication mains libres - Ouverture de la porte
- Monitoring de l'entrée (visualisation) - Ajustement du contre-jour - ContrOle du volume d'écoute - Touche d'option
- Extensible A un moniteur intérieur JO1FD. Platine saillie - Résistante au vandalisme IK08 et étanche IP54.
Le tout nouveau kit vidéo Aiphone. La série JO est équipée d’un moniteur extra-plat 21 mm avec un écran large 7’’ de bonne définition et des touches sensitives. Les platines de rue sont résistantes au vandalisme : indice de choc IK08 et indice de protection IP54.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Poste intérieur pour villa

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

compatible IFTTT

Non

réglage de la tonalité d'appel

Oui

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

autre

Diagonale écran

7 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

Matériau

plastique

taille de l'écran

177.8 mm

ouvre-porte automatique

Non

autre(s) commande(s) possible(s)

Oui

avec vidéo

Oui

réglage du volume

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

communication interne

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte

Oui

arrêt automatique d'appel

Oui

Type câblage

système multifilaire

avec secret de conversation

Oui

mains libres

Oui

consommation d'énergie

7.56 W

avec fonction mémoire

Oui

Profondeur

21 mm

Hauteur

130 mm

Largeur

230 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

protocole d'image

NTSC

avec écran tactile

Non

voyant de fonctionnement

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.