Platine JV vidéo, encastrée, avec 2 boutons d'appel pour 2 moniteurs JV1MD

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 2

Platine de rue JV vidéo, pose encastrée, avec 2 boutons d'appel à installer avec 2 moniteurs JV1MD et alimentations PS2420DM

 
 

Détails du produit

JV2DVF permet d'équiper une maison avec 2 logements 2 locaux distincts avec l'atout du 2 fil intégral.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Platine de rue

traitement des surfaces

brossé

matériau de la façade

acier inoxydable

réglage automatique de la luminosité

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

fonction d'appel groupé

Non

caméra ajustable manuellement

Non

angle d'ouverture de la camera

90 °

gestion via application

Non

Compatible IFTTT

Non

Profondeur

2 mm

Wi-Fi

Non

Hauteur

209 mm

avec caméra

Oui

Largeur

135 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Type de pose

encastré

tension d'alimentation DC

24...24 V

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

hauteur de la façade

209 mm

largeur de la façade

134 mm

IK

IK08

avec écran couleur

Non

Type de tension d'alimentation

DC

circuit intégré d'ouverture de porte

Oui

avec panneau d'information

Non

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

2

avec secret de conversation

Oui

largeur d'encastrement

110 mm

avec affichage

Oui

type de fonctionnement

bouton-poussoir

avec couvercle

Non

hauteur d'encastrement

180 mm

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.