Platine vidéo saillie, résistante au vandalisme, grand angle 170°, IP54 & IK08

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système multifilaire
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Type de pose saillie

Platine de rue vidéo saillie en zamak, résistante au vandalisme pour moniteur JP4MED avec caméra couleur grand angle 170°, IP54 & IK08

 
 

Détails du produit

Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option
- Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - CAblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique)
- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone) -Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.
Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option
- Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - Câblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique)
- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur - Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Platine de rue

traitement des surfaces

autre

matériau de la façade

zamak

réglage automatique de la luminosité

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

avec clavier codé

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec boucle magnétique auditive

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

angle d'ouverture de la camera

170 °

fonction d'appel groupé

Non

gestion via application

Non

Compatible IFTTT

Non

Wi-Fi

Non

avec caméra

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

protection contre le vandalisme

Oui

tension d'alimentation DC

24...24 V

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

IK

IK08

avec écran couleur

Non

hauteur de la façade

174 mm

largeur de la façade

98 mm

Type de tension d'alimentation

DC

circuit intégré d'ouverture de porte

Non

avec panneau d'information

Non

Type câblage

système multifilaire

nombre de boutons d'appel

1

avec secret de conversation

Oui

largeur d'encastrement

0 mm

avec affichage

Oui

type de fonctionnement

bouton-poussoir

avec couvercle

Non

Profondeur

25 mm

construction modulaire

Non

hauteur d'encastrement

0 mm

profondeur d'encastrement

0 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Hauteur

173 mm

Largeur

98 mm

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.