Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le portier vidéo connecté V500 PRO io Connect est facile à installer, utiliser et propose des fonctions premium avancées. En installant ce produit, vous apportez de la valeur à vos clients en leur permettant de gérer les visites à distance.
Installation simple et rapideRaccordement du moniteur et de la platine par 2 filsConnexion au Wi-Fi via l'application « Somfy Protect » (accompagnement pas à pas)Des fonctionnalités premium et connectées pour plus de confort et de sécuritéFonctionnalités « connectées » avancéesÉcran tactile 7'', caméra grand angle (102°), vision nocturne, affichage de la température extérieure, carte SD incluse pour téléchargement des images des visiteurs manqués et détecteur de mouvement sur l'écran pour une mise en route automatiqueEXCLUSIVITÉ SOMFY - Pilotage centralisé des accès et des équipements de la maisonV500 PRO io Connect fait partie de l'écosystème unique des produits Somfy. Ainsi, ce visiophone vous permet de proposer à votre client une expérience unique :Pilotage de 5 produits ou groupes de produits io-homecontrol® depuis le moniteur intérieur (compatibilité en radio avec les automatismes io-homecontrol®)Lancement de scénarios TaHoma® depuis ce même écran ou directement depuis l'application « Somfy Protect »Gestion centralisée des produits de sécurité Somfy (alarme, caméra et visiophones) depuis une seule et même app « Somfy Protect »Le portier vidéo connecté V500 PRO io est le produit idéal à proposer à vos clients en complément de l'installation de moteur de portail, d'une porte d'entrée ou de volets Somfy.Grâce au visiophone connecté Somfy, offrez à vos clients l'expérience unique de contrôler leur portail depuis l'écran multimédia de leur voiture avec Android Auto* ™ et Apple CarPlay®.Pour aller plus loinAlimentation par bloc secteurPlatine de rue compatible avec les piliers étroits (78 mm)Paramétrage du temps d'ouverture du portillon pour s'adapter à tous types de gâche (2, 5, 10s)Interface intuitive : paramétrage facile du produit, formation et prise en main rapide pour vos clients.Configuration simple : 1 platine de rue, 1 moniteur intérieur et 1 application reconnue pour sa simplicité d'installation et d'utilisation.Fonctionnalités « connectées » avancées : notifications avec photo pour une identification immédiate du visiteur, communication fluide (comparable à un appel téléphonique vs communication alternée type talkie-walkie), ouverture du portail/portillon à distance, accès à l'historique des évènements et aux vidéos des visites manquées depuis l'app. « Somfy Protect »Finitions Haut de gamme et interface personnalisable*Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC
V500pro io
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme