Poste secondaire audio mains libres pour poste maître DB1MD et kits DBS1AP, KITDB2, KITDB3 et KITDB4
Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral. Platine extra-plate : 22 mm - Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation - communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150m en 8/10.
Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral
- Platine extra-plate : 22 mm- Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150 m en 8/10.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
consommation d'énergie
avec fonction mémoire
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Matériau
taille de l'écran
ouvre-porte automatique
voyant de fonctionnement
autre(s) commande(s) possible(s)
avec vidéo
réglage du volume
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
communication interne
bouton de lumière/d'ouverture de porte
arrêt automatique d'appel
Type câblage
avec secret de conversation
mains libres
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
fonction zoom, inclinaison/bascule
compatible IFTTT
réglage de la tonalité d'appel
type d'interface
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
avec écran tactile