TP9 PRO - Visiophone connecté 8' avec déverrouillage NFC smartphone

Main media

Platine de rue Zamak Angle de vue 155° 4K/15ips Détéction de présence/Mémoire d'image vidéo/Vision nocture ColorFULL/6 Modes d'ouverture:NFC smartphone,5 Bagdes RFID Application EZVIZ,Moniteur,Mot de passe et QR Code/Alimentation 24VCC 1,5A

 
 

Détails du produit

Le TP9 Pro est conçu pour optimiser la communication avec la porte d'entrée des maisons modernes en intégrant de manière transparente une sonnette vidéo 2-en-1, un écran tactile de 8 pouces et l'application EZVIZ. Les propriétaires peuvent désormais profiter d'une qualité vidéo 4K époustouflante avec un large champ de vision qui garantit une vue cristalline des visiteurs et de la zone environnante. Le système prend en charge le déverrouillage NFC avancé, et offre des options flexibles telles que les commandes à distance via l'écran intérieur, l'application EZVIZ, le clavier à code, les codes QR et les cartes RFID. Le kit renforce encore la sécurité de la maison en détectant les mouvements humains et en envoyant des notifications de détection instantanées sur le téléphone de l'utilisateur.
-

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85318040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.