Bouton Pous Lumineux +Pe Blanc pour systèmes URMET

Main media

Bouton Pous Lumineux +Pe Blanc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'appel pour sonnette

matériau

plastique

longueur

90 mm

avec badge

Oui

forme

rectangulaire

sans fil

Non

hauteur

32 mm

largeur

18.5 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.