Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
  • Niveau sonore 80 dB

Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85318040

Multiple de vente

1

Sonnerie / Carillon

sans fil

Oui

Type de pose

saillie

Niveau sonore

80 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

blanc

Matière

plastique

portée de transmission max.

350 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.