Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • tension secondaire 1 24 V
  • tension primaire 230 V
  • type de transformateur transformateur de sonnerie standard
ICON

Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules

 
 

Détails du produit

Transformateur pour sonnerie 230V - 4 modules
Tension au secondaire : 24V à 12V
Intensité : 1A à 1,5A - Puissance 24VA à 18VA
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour sonnette

montage encastré

Oui

protection contre les températures

Oui

intensité de courant secondaire 1

1.5 A

tension secondaire 2

12 V

tension secondaire 1

24 V

tension primaire

230 V

protégé contre les courts-circuits

Oui

montage apparent

Oui

largeur en nombre de modules

4

puissance de sortie max.

18 W

Longueur

72 mm

courant de sortie max.

24 A

adapté à un montage sur rail

Oui

avec dispositif on/off

Non

type de transformateur

transformateur de sonnerie standard

Hauteur

84 mm

Largeur

66 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.