Spot de théâtre à LED extrêmement puissant avec zoom électronique : angle de faisceau de 8° à 52°.
La LED 150W « blanc chaud » 3200K génère un rendement lumineux incroyable qui surpasse facilement celui des projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 1kW !
Excellentes caractéristiques photométriques : CRI / Ra >97, TLCI >98, CQS >94, Rf >93, Rg >100 !
Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus
Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
Système de refroidissement retravaillé pour un fonctionnement extrêmement silencieux, une température de LED faible et un rendement lumineux très stable
Écran LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration retravaillé!
Contrôlé par DMX : 6 modes de canal différents (gradation 8 bits et 16 bits) pour un maximum de flexibilité.
Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX ! (Briteq® code: 4645)
Enregistrements TV sans scintillement et sans bruits de gradateur, grâce à la gradation HF PWM: jusqu'à 20kHz!
Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
La lampe peut être réglée de façon continue pour imiter le comportement d'une lampe LED à halogène.
Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation Neutrik PowerCON pour un chaînage facile.
Spot de théâtre à LED extrêmement puissant avec zoom électronique : angle de faisceau de 8° à 52°.
La LED 150W « blanc chaud » 3200K génère un rendement lumineux incroyable qui surpasse facilement celui des projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 1kW !
Excellentes caractéristiques photométriques : CRI / Ra >97, TLCI >98, CQS >94, Rf >93, Rg >100 !
Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus
Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
Système de refroidissement retravaillé pour un fonctionnement extrêmement silencieux, une température de LED faible et un rendement lumineux très stable
Écran LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration retravaillé!
Contrôlé par DMX : 6 modes de canal différents (gradation 8 bits et 16 bits) pour un maximum de flexibilité.
Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX ! (Briteq® code: 4645)
Enregistrements TV sans scintillement et sans bruits de gradateur, grâce à la gradation HF PWM: jusqu'à 20kHz!
Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
La lampe peut être réglée de façon continue pour imiter le comportement d'une lampe LED à halogène.
Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation Neutrik PowerCON pour un chaînage facile.