Alimentation 24V pour microphones avec indicateur de mise sous tension

Main media

Alimentation 24V pour microphones avec indicateur de mise sous tension pour une utilisation en prise de courant murale

 
 

Détails du produit

Prises interchangeables de type C et G
Indicateur de mise sous tension
Sortie 24 Vdc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc d'alimentation pour appareils d'image et son

type de tension de sortie

AC/DC

stabilisé

Non

tension de sortie

24...24 V

tension d'entrée

100...240 V

courant de sortie

0.625 mA

Type de connexion

prise (mâle)

Type de pose

prise

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.