Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur d'une puissance de 480 W dans un châssis 19' 3U à utiliser sur table ou monté en rack.
Système de sonorisation
Plena
pour voir vos prix et les stocks
indépendant
avec VU-mètre
entrées avec gestion de priorité
ampli 50 V
ampli 70 V
gestion via logiciel
gestion via application
amplificateur 100 V
avec batterie de secours
montage sur rack possible
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane