Amplificateur mélangeur de 250W

Main media

Détails du produit

Puissance de 250W
6 entrées commutables
Carillon 2 tons
Extension de puissance
Installation simple et rapide

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

avec télécommande

Non

avec affichage

Non

Profondeur

328 mm

Hauteur

44 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

483 mm

Couleur

noir

indépendant

Non

avec VU-mètre

Non

entrées avec gestion de priorité

Non

ampli 50 V

Non

ampli 70 V

Non

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

250 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Oui

Matériau

métal

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.