Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Large gamme : de 150 à 2000W
Multicanaux : 1 – 2 – 4
Haut-rendement > 91% (technologie classe D)
Ad-1000
pour voir vos prix et les stocks
Indépendant
Couleur
avec VU-mètre
entrées avec gestion de priorité
ampli 50 V
ampli 70 V
gestion via logiciel
Gestion via application
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
Montage sur rack possible
Matériau
Avec télécommande
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane