Boucle à Induction Magnétique (BIM) compacte pour guichets

Main media
ICON

Boucle à Induction Magnétique (BIM) compacte pour malentendants pour guichets

 
 

Détails du produit

Kit pour équiper accueil, guichet, comptoir
Installation rapide et discrète
BIM intégrée dans panneau signalétique ‘'malentendant''
Pupitre microphone fourni
Conforme norme EN60118-4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Oui

avec VU-mètre

Non

ampli 50 V

Non

ampli 70 V

Non

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Non

Matériau

métal

avec télécommande

Non

avec affichage

Non

Profondeur

18 mm

Hauteur

52 mm

Modèle type

amplificateur de boucle

Largeur

92 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.