Boucle à Induction Magnétique (BIM) compacte pour petites surfaces jusqu'à 60m²

Main media
ICON

Boucle à Induction Magnétique (BIM) compacte pour malentendants - surface couverte : petites surfaces jusqu'à 60m²

 
 

Détails du produit

Kit pour petites surfaces, 60m2 max.
Installation facile et invisible
Microphone de surface fourni
Conforme norme EN60118-4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

gestion via logiciel

Non

ampli 70 V

Non

ampli 50 V

Non

entrées avec gestion de priorité

Non

montage sur rack possible

Non

avec batterie de secours

Non

amplificateur 100 V

Non

Matériau

métal

avec VU-mètre

Non

indépendant

Oui

gestion via application

Non

avec télécommande

Non

avec affichage

Non

Profondeur

52 mm

Hauteur

18 mm

Modèle type

amplificateur de boucle

Largeur

92 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.