Haut-parleur à pavillon long résistant à la flamme.

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • couleur noir

Haut-parleur à pavillon long résistant à la flamme.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

montage mural

Oui

compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

réglage du volume

Non

fréquence

415...7000 Hz

profondeur

248 mm

hauteur

200 mm

largeur

270 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.