Principale unité de contrôle entièrement supervisée pour applications du Système

Main media

Principale unité de contrôle entièrement supervisée pour applications du Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS, amplificateur 240 W intégré.

 
 

Détails du produit

Système de sonorisation et d'évacuation d'entrée de gamme

Plena vas

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande pour système PA (Public Address)

indépendant

Non

avec afficheur de messages digitaux

Non

avec sortie haut-parleur

Non

avec micro

Non

montage sur rack possible

Non

avec amplificateur

Oui

avec affichage

Non

profondeur

370 mm

hauteur

144 mm

Modèle type

contrôleur central

largeur

430 mm

couleur

gris

Info produit

Gamme

Plena vas

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.