Enceinte murale 2 voies 7/15/20W 100V - 8 ' blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 20 W
  • Couleur blanc

Enceinte murale 2 voies 7/15/20W 100V - 8 ' blanche à fixation orientable

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Oui

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

autre

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

2

réglage du volume

Oui

capacité de charge nominale

20 W

Montage mural

Oui

fréquence

80...18000 Hz

Profondeur

115 mm

Hauteur

190 mm

Largeur

130 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.