FL501T Enceinte 100 V ronde blanche encastrable 88dB à 1W/M

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Oui
  • capacité de charge nominale 20 W
  • couleur blanc

FL501T, enceinte 100V, Haut-Parleur encastrable rond, blanc, 2,5-5-10-20W88dB à 1W/1M, avec grille aimantée pour une intégration élégante, grille métal pouvant être peinte,produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T...

 
 

Détails du produit

Cette enceinte encastrable est plus plate et plus discrète que ses prédécesseurs. Si le cadre a été affiné et ne fait plus qu'un millimètre, il offre toujours de bonnes performances d'absorption des vibrations. La grille de l'enceinte a aussi été adaptée pour devenir soyeuse au toucher. Le son est correct, chaleureux et d'une grande portée. Bref, un modèle qui va droit au but, mais sans négliger la finition.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Oui

impédance

500...500 Ohm

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de voies

2

capacité de charge nominale

20 W

Diamètre raccord

200 mm

fréquence

65...20000 Hz

profondeur

70 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.