HD15 TE Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de charge nominale 16 W
  • couleur blanc

HD15 TE Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W Pression Acoustique 1W/1M dB 92, Connexion Câble multi-fils, 0,6-1,2-2,4 Ohms, 182mmX215mmX135mm, Utilisation polyvalente intérieur ou extérieur, Grille en aluminium, qualité acoustique exceptionnelle

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

impédance

625...625 Ohm

projecteur de son

Oui

capacité de charge nominale

16 W

fréquence

150...18000 Hz

profondeur

135 mm

hauteur

215 mm

largeur

185 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.