Haut-Parleur chambre à compression 30W IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 30 W
  • couleur blanc

Haut-Parleur à chambre de compression 30W pour milieux bruyants IP66 fixation orientable

 
 

Détails du produit

Haut rendement
Résistance aux chocs et intempéries
Idéal lieux bruyants
Puissance réglable en un geste

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Oui

Wi-Fi

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

projecteur de son

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

Classe de protection (IP)

IP66

système bass reflex

Non

système actif

Non

nombre de voies

1

capacité de charge nominale

30 W

montage mural

Oui

hauteur

205 mm

largeur

280 mm

couleur

blanc

fréquence

350...8000 Hz

profondeur

285 mm

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

réglage du volume

Oui

Info produit

Code Douane

85182100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.