Haut-Parleur projecteur de son intérieur/extérieur 10W

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 10 W
  • Couleur blanc

Haut-Parleur projecteur de son 10W utilisation intérieure et extérieure

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

projecteur de son

Oui

haut-parleur pavillon

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Non

système actif

Non

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Oui

capacité de charge nominale

10 W

Montage mural

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Couleur

blanc

Wi-Fi

Non

Profondeur

225 mm

Diamètre raccord

138 mm

fréquence

130...15000 Hz

raccordement USB

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.