Haut-parleur pour plafond 6W blanc '103mm

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Oui
  • capacité de charge nominale 6 W
  • couleur blanc

Haut-parleur de plafond 6W blanc '103mm polyvalent et discret

 
 

Détails du produit

Compact et discret
Format type spot halogène
Facile à installer
Excellente couverture sonore

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

compatible IFTTT

Non

portable

Non

Wi-Fi

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Oui

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système bass reflex

Non

système actif

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Oui

capacité de charge nominale

6 W

couleur

blanc

fréquence

110...20000 Hz

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

hauteur

78 mm

montage mural

Non

Diamètre raccord

95 mm

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Classe de protection (IP)

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.