Lecteur de messages audio multifonctions jusqu'à 100 messages

Main media

Lecteur de messages audio multifonctions jusqu'à 100 messages avec fonction planification

 
 

Détails du produit

Lecteur de messages multifonctions Configuration via interface web (ordinateur/ Smartphone *…) Gérer jusqu'à 100 messages via l'interface web Créer des évenements en quelques clics (messages PPMS/ axctions…)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85198900

Multiple de vente

1

Interface audio pour système de discours/appels publics

indépendant

Non

convient pour système de conférence

Non

convient pour système de discours/appels publics

Oui

entrées avec gestion de priorité

Oui

nombre d'entrées audio

16

nombre de sorties audio

16

montage sur rack possible

Oui

Matériau

métal

avec affichage

Non

Profondeur

400 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.