Module d'interface de ligne téléphonique analogique

Main media
ICON

Module d'interface de ligne téléphonique analogique (permet de diffuser un message depuis une ligne téléphonique - carillon de pré-annonce intégré)

 
 

Détails du produit

Interface téléphonique analogique
Carillon pré-annonce
Durée du message : 25 à 35 sec
Volume réglable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85189000

Interface audio pour système de discours/appels publics

indépendant

Non

convient pour système de conférence

Non

convient pour système de discours/appels publics

Oui

entrées avec gestion de priorité

Oui

nombre d'entrées audio

3

nombre de sorties audio

3

montage sur rack possible

Oui

Matériau

métal

avec affichage

Non

Profondeur

105 mm

Hauteur

105 mm

Largeur

40 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.