Pupitre microphone d'appel 6 zones pour amplificateur SA-1247-V2

Main media

Pupitre microphone d'appel 6 zones avec carillon d'annonce avant chaque prise de parole dédié à l'amplificateur SA-1247-V2

 
 

Détails du produit

Pupitre d'appel 6 zones
Entrée AUX pour diffusion de messages préenregistrés
Carillon intégré avant prise de parole
10 pupitres max. connectés en bus RJ45
Dédié à un usage avec SA-1127

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85183000

Microphone

avec fonction de verrouillage

Non

avec protection contre le vent

Non

longueur du microphone

400 mm

avec col-de-cygne

Oui

avec trépied

Non

technique

microphone dynamique

affichage LCD

Non

stéréo

Non

caractéristique de directivité

omnidirectionnel

sans fil

Non

étanche à l’eau

Non

Modèle type

table

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.