Le PWR04 est une enceinte Bluetooth portable et étanche, technologie TWS

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur noir

La PWR04 est une enceinte Bluetooth portable étanche qui vous offre un son étonnament ample et profond. Grâce à sa forme cylindrique le son est clair et fort de tous les côtés. L'éclairage LED intégré ajoute une belle expérience visuelle.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

portable

Oui

Bluetooth

Oui

Classe de protection (IP)

IPX7

système actif

Oui

réglage du volume

Oui

profondeur

254 mm

hauteur

465 mm

largeur

192 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.