Ampli et préampli Ampli et préampli (573 produits)


Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Amplificateur mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Amplificateur mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A < 300 personnes
BOUYER
Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A pour les lieux accueillant moins de 300 personnes conforme à la norme NF S31-122-1-2017
Boucle magnétique (BIM) pour malentendants portable pour guichet
MAJORCOM
Boucle magnétique portable pour guichet - solution d'aide à l'audition pour malentendants
kit boucle magnétique mobil comptoir ou guichet
RONDSON
Système boucle à induction mobile pour comptoir ou guichetavec transfo d'alimentation
Projecteur de son 20W unidirectionnel, aluminium,  IP66, EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Projecteur de son 20 W, unidirectionnel, boîtier en aluminium extrudé, montage sur support en U, protection contre l'eau et la poussière IP66, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Ampli-préamplificateur 6 Zones 500W Tuner, USB, MP3 et Bluetooth
RONDSON
Ampli-préamplificateur 6 Zones 500W Tuner, USB, MP3 avec Option Micro pupitre d'appel MP-6
Amplificateur mélangeur 360W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 360W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Enceinte 15 W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Enceinte sphérique, 20 W, boîtier ABS blanc, IP65, EN54-24
BOSCH SONO
Enceinte sphérique, 20 W, boîtier ABS blanc avec grille en métal, câble de connexion 5 coeurs fixe de 5 m et attache de câble, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Ampli-préamplificateur 6 Zones 240W  Tuner, USB, MP3 et Bluetooth
RONDSON
Ampli-préamplificateur 6 Zones 240W Tuner, USB, MP3, Bluetooth avec Option pupitre Micro MP-6
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal, EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 152 mm, sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 102 mm, sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Enceinte 30W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 30 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.