Talkie-Walkie étanche semi-pro G18 PRO PMR446 - Etanchéité IP67

Main media

Talkie-walkie PMR446 (8+91 canaux préprogrammés) programmable via PC (logiciel PRG-G15 non inclus). Écran LCD. Il est également équipé d'une radio FM et des fonctions brouilleur et compresseur pour une excellente qualité Idéal pour une util

 
 

Détails du produit

Pro

Spécificités techniques

Émetteur-récepteur radio portatif (talkie-walkie)

puissance d'émission

0.5 W

avec affichage

Oui

fréquence

446...446 MHz

Nbre de canaux

32

poids

240 g

appareil radio CB

Non

Info produit

Gamme

Pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85256000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.