Talkie-Walkie Midland G11 Pro - Dédié au monde du BTP et professionnel

Main media

G11 PRO : 8 nouveaux canaux PMR 446 et une bande de fréquence étendue. Rapide à utiliser : la sélection rapide 16/32 canaux, le VOX pour commencer à transmettre sans appuyer sur aucune touche.

 
 

Détails du produit

Pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Émetteur-récepteur radio portatif (talkie-walkie)

puissance d'émission

0.5 W

avec affichage

Oui

fréquence

446...446 MHz

Nbre de canaux

32

poids

203 g

appareil radio CB

Non

Info produit

Gamme

Pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85256000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.