Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra IP Bullet Outdoor, 2MP 60fps, H.265, 5~50mm, 100M IR, SNV, WDR Pro, -40°C ~ 60°C - NDAA Compliant
L'IB9367-EHT-v2 est une nouvelle caméra réseau bullet fixe d'extérieur qui offre une résolution de 1920x1080 à 60 fps avec deux objectifs différents : un objectif large de 2,7-13,5 mm pour la surveillance de zones étendues et un objectif zoom téléobjectif de 5-50 mm pour la surveillance à distance. Cette caméra extérieure bien conçue est dotée des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également de nombreuses fonctionnalités intégrées de cybersécurité et d'analyse vidéo pilotée par l'IA avec les indices de protection IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et prend en charge le fonctionnement sans chauffage à des températures allant de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), ce qui en fait la caméra idéale pour divers scénarios de surveillance en extérieur.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane